曜日別特売

乾式安全器 逆火とめ太郎

乾式安全器 逆火とめ太郎 - ヤマト産業

逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。
水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。
逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。
正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。

全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000内容量1台
注意
※本器は若干の圧力損失がありますので、流量特性表を参照にしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576550TF-30型ACアセチレン
601,400
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576559TF-30型LPプロパン、都市ガス(13A)
601,400
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする