折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉

折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉 - mabu(マブ)折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉 - mabu(マブ)折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉 - mabu(マブ)折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉 - mabu(マブ)折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉 - mabu(マブ)折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉 - mabu(マブ)折りたたみ傘 6本骨 55cm ベーシックオートミニR 自動開閉 - mabu(マブ)

シンプルで使いやすいサイズの自動開閉傘。晴雨兼用。片手でワンタッチ開閉。
UVカット90%以上のため、日傘としても活躍。使いやすいサイズで、軽くてコンパクト。

用途雨傘、日傘、予備傘として、通勤、出張、旅行などに。傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 55cm おしゃれ 男女兼用 メンズ レディース仕様自動開閉材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂質量(g)約260タイプ折りたたみ傘直径(Φcm)約99骨数(本)6親骨長さ(cm)55内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64577304SMV-41922レモン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
64577295SMV-41921カーマイン
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
64577320SMV-41923ウォーター
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
64577329SMV-41924カーキ
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
64577338SMV-41925インディゴ
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
64577347SMV-41926ノワール
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする