曜日別特売

Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LA

Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LA - アルインコ

ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!

質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)164消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナロングアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599160DJ-P421LA
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする