曜日別特売

5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA

5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA - アルインコ5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA - アルインコ

人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!
新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。
直接電波が届くところは従来の簡易無線
圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線
どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!

質量(g)約244使用温度範囲(℃)-20~+60温度範囲(℃)充電時:0~+45定格電圧(V)7.2(電池端子)消費電流(mA)500以下(定格受信時)通信方式単信(プレストーク)消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)変調方式4値FSK電波型式F1C F1D F1E F1F低周波出力700mW以上(10%歪 時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599144DJ-DPS72WKA
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする