曜日別特売

salisty PUレザーハンドストラップ

salisty PUレザーハンドストラップ - salistysalisty PUレザーハンドストラップ - salistysalisty PUレザーハンドストラップ - salistysalisty PUレザーハンドストラップ - salistysalisty PUレザーハンドストラップ - salistysalisty PUレザーハンドストラップ - salistysalisty PUレザーハンドストラップ - salistysalisty PUレザーハンドストラップ - salisty

落下防止という安心感を。
手元を美しく魅せるハンドストラップ。
手首にサッとかけられるハンドストラップ。
スマホに触れる手元を美しく魅せ、落下防止にも役立ちます。
飽きのこないシンプルなデザインとゴールドパーツが、手元を美しく演出
程よい細さとしなりのあるPUレザー生地
ファッションと合わせやすい、アイボリー、グレー、ネイビーの3色カラー。salistyシリーズでコーデも愉しめる
スライドパーツを上下させて、輪のサイズの調節が可能。手首にあわせて、より落下しにくく。
ストラップホルダーが付属。お手持ちのケースでも使用可能

仕様●内周:約29cm●紐幅:約5.5mm付属品ストラップホルダー質量(g)約10全長(cm)約19.5(カラビナ含む)主材質ポリウレタン、綿、亜鉛合金、鋼、TPU内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・所持品などの損傷、損失に対し、一切の責任を負いかねます。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によって傷が付くことがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
【ストラップホルダー併用時のご注意】
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594235669-971246アイボリー
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
64594244669-971253グレー
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
64594260669-971260ネイビー
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする