[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース

[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER[iPhone 15/14/13専用] HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース - HIGHER

MagSafe対応
機能透明感を追求したクリアケース
「耐衝撃性耐候性抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)クリアケースがMagSafe対応になって登場。
シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。
安心して長く使えるクリアケースです。
地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用
従来製品と比較しCO2の削減に貢献
MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい
ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能
MIL-STD-810の落下試験に準拠した優れた耐衝撃性
豊富なエアポケットで衝撃を吸収
黄ばみに強く、透明感が長く続く
JIS Z2801に基づいた抗菌性
持ちやすいやや丸みを帯びた形
カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
ストラップ装着可能

仕様ストラップ装着可能、ワイヤレス充電可能質量(g)約36タイプケース対応機種iPhone 15/14/13専用主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石特性耐衝撃性本体寸法(cm)約縦15.2×横7.3×厚1.3内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ケース本体とスマートフォンの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。十分ご注意ください。
※MagSafe対応アクセサリーの長時間使用により、日焼け跡、磁力による圧痕、リングの回転による擦れ傷などが発生することがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※Elastollan(R)はBASFグループの熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)の国際登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593928669-974896オーロラ
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
64593910669-974889クリア
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする