曜日別特売

ウォータードリッパー・ドロップ

ウォータードリッパー・ドロップ - HARIO

自然な水の滴下でおいしい水出しコーヒーを作ります。
コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分から1時間で水出しコーヒーができます。
コーヒー以外に水出しのお茶用としてもお使いいただけます。
スリム形状で冷蔵庫保存が可能です。

材質フタ、上ボール:AS樹脂 ストレーナー、点滴パーツ:ポリプロピレン 内ホルダー、ストレーナーホルダー、フタパッキン:シリコーンゴム寸法(mm)107×100×304容量(mL)実用容量600(5杯用)質量(g)420タイプ600mL(5杯用)温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598304WDDR-5-PGR
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする