V60 ドリップケトル・ヴォーノ 500mL

V60 ドリップケトル・ヴォーノ 500mL - HARIO

注ぎやすい細口コーヒードリップケトル。
注ぎ口の細いドリップケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすく、おいしいコーヒーを淹れるのに役立ちます。
ドリップしやすさを考えたハンドル形状。親指をハンドル上部に乗せられます。
ハンドルをにぎるようにも持てます。フタは逆さに置けるフラットツマミです。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質本体・フタ/ステンレス フタツマミ・取っ手/フェノール樹脂寸法(mm)255×115×140ヘアラインシルバー容量(mL)500質量(g)330タイプ500mL内容量1個
注意
※IH使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598460VKBR-70-HSV
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする