V60 透過ドリッパー セラミックW

V60 透過ドリッパー セラミックW - HARIOV60 透過ドリッパー セラミックW - HARIO

珈琲粉の層が深くなるセラミック製「円すい形」コーヒードリッパー。
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く味が変えられます。
素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼きを使用し、1つ1つ職人の手作りとなっています。
日本の焼き物技術とV60の機能美を共にお愉しみください。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質本体/磁器ホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598259VDCR-01-W119×100×821-2杯用2801-2杯用
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64598277VDCR-02-W140×120×1021-4杯用3701-4杯用
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする