V60 メタルドリッパー

V60 メタルドリッパー HARIO

珈琲粉の層が深くなるステンレス製「円すい形」コーヒードリッパー。
V60コーヒードリッパー用の特別なにメタルデザインシリーズ。
軽くて丈夫なステンレス製金属ドリッパーは、熱伝導性が良く、お湯をかけてドリッパーを温めるという手間が省け、迅速な抽出が可能です。
耐久性に優れ、アウトドアでもドリップコーヒーを愉しめます。
クールでしっかりした材質が、こだわり派にオススメしたい逸品。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 寸法(mm)145×120×90 容量1-4杯用 質量(g)140 タイプ1-4杯用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64598110 VDMR-02-HSV 本体/ステンレス ホルダー/シリコーンゴム ヘアラインシルバー
3,000
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
64598128 VDMR-02-MB 本体/ステンレス ホルダー/シリコーンゴム スプーン/ポリプロピレン マットブラック
4,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする