曜日別特売

耐熱ガラス透過ドリッパーオリーブウッド

耐熱ガラス透過ドリッパーオリーブウッド - HARIO

オリーブウッドを組み合わせた耐熱ガラス製ドリッパー。
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。
大きなひとつ穴なので、注湯の速度で素早く注げばスッキリと、ゆっくり注げばコク深く味が変えられます。
木部材は、自然の木目が変化に富んで美しく、表面が滑らかで手に馴染みやすい天然木(オリーブウッド)を使用しています。

仕様ガラス本体のみ食器洗浄乾燥機使用可材質本体ガラス/耐熱ガラス ホルダー/オリーブウッド 内側ホルダー/シリコーンゴムオリーブウッド温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598067VDGR-01-OV120×120×771-2杯用2551-2杯用
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
64598076VDGR-02-OV120×120×951-4杯用3201-4杯用
4,000
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする