ペガサスドリッパー

ペガサスドリッパー - HARIOペガサスドリッパー - HARIOペガサスドリッパー - HARIO

HARIOの台形ドリッパー ペガサスシリーズ。
初めてでもやさしく・美味しく。コーヒードリップを始めたい方にお勧めのペガサスシリーズのドリッパーです。
ハンドドリップ初心者にむけた、台形+小さな二つ穴とスパイラルリブのコーヒ―ドリッパーです。
コーヒー粉の計量も簡易にできるよう、ドリッパーにメモリを設定。
スパイラルリブと小さな二つ穴の仕様にして、コーヒーが膨らみやすく味の再現性を高めました。
さらに、マイボトルにドリッパーをのせてドリップできるように考慮した形状や、
コーヒーの出来上がりの量が一目でわかる穴をつけ、コーヒービギナーや生活に寄り添った工夫をほどこしました。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質AS樹脂クリア温度(℃)耐熱耐冷100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598365PED-01-T112×100×691-2杯用651-2杯用
450
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
64598390PED-02-T126×111×872-4杯用802-4杯用
550
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
64598408PED-03-T151×134×1134-7杯用1274-7杯用
800
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする