HARIO
V60 透過ドリッパー
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」コーヒードリッパー。
V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体/AS樹脂
色
クリア
温度(℃)
AS樹脂:耐熱温度90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64598216
VDR-01-T
115×100×82
1-2杯用
75
1-2杯用
¥
500
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
64598234
VDR-03-T
157×137×122
1-6杯用
145
1-6杯用
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください