曜日別特売

V60 レンジサーバー クリア

V60 レンジサーバー クリア - HARIOV60 レンジサーバー クリア - HARIO

カフェで使用されている、ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバー。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザインです。
フタをしたまま電子レンジ使用可能です。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質本体・フタ/耐熱ガラス フタパッキン/シリコーンゴム透明ブラック温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598478XGSR-36-TB130×107×99360230360mL・01(1-3杯用)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64598496XGSR-80-TB150×129×138800285800mL・03(2-6杯用)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする