HARIO
マイカフェドリップフィルター
円錐形の使いきりドリップフィルター。
ご家庭やオフィス、アウトドアで便利な使い切りタイプ・1杯抽出用コーヒードリップフィルター。
世界で評価されているV60でも採用している円すい形フィルターです。
材質
ペーパー
寸法(mm)
120×155×20
容量
1杯用
質量(g)
100
タイプ
1杯用
内容量
1個(1袋×22枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64598575
MDF-1
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください