曜日別特売

V60用ペーパーフィルター みさらし

V60用ペーパーフィルター みさらし - HARIO

V60シリーズペーパーフィルター。
円錐型なので珈琲の層が厚くなり、しっかりとした味わいの珈琲が楽しめます。
100枚入りの箱はペーパースタンドとしてもお使いいただけます。
材質:パルプ100%みさらし

材質天然パルプ100%みさらしブラウン
注意
※このペーパーはHARIO V60透過ドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598697VCF-01-100MK1個(1箱×100枚)123×71×1181-2杯用1001-2杯用
500
409
450(税込)
9日以内出荷
返品不可
64598600VCF-01-40M1個(1箱×40枚)105×30×1101-2杯用501-2杯用
200
取扱い終了
返品不可
代替品有
64598618VCF-02-40M1個(1箱×40枚)130×30×1351-4杯用701-4杯用
220
取扱い終了
返品不可
代替品有
64598715VCF-01-100M1個(1袋×100枚)180×210×531-2杯用901-2杯用
360
取扱い終了
返品不可
代替品有
64598740VCF-02-100M1個(1袋×100枚)190×220×531-4杯用1401-4杯用
400
取扱い終了
返品不可
代替品有
64598758VCF-03-100M1個(1袋×100枚)200×53×2201-6杯用2001-6杯用
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64598600VCF-01-40M01659105VCF-01-40MVCF-01-40M V60用 ペーパーフィルター(箱入) HARIO 01659105V60用 ペーパーフィルター(箱入)HARIO1箱(40枚)
189
税込208
注文コードが変更になりました
64598618VCF-02-40M01659132VCF-02-40MVCF-02-40M V60用 ペーパーフィルター(箱入) HARIO 01659132V60用 ペーパーフィルター(箱入)HARIO1箱(40枚)
209
税込230
注文コードが変更になりました
64598715VCF-01-100M01659175VCF-01-100MVCF-01-100M V60用 ペーパーフィルター(袋入) HARIO 01659175V60用 ペーパーフィルター(袋入)HARIO1袋(100枚)
289
税込318
注文コードが変更になりました
64598740VCF-02-100M01659184VCF-02-100MVCF-02-100M V60用 ペーパーフィルター(袋入) HARIO 01659184V60用 ペーパーフィルター(袋入)HARIO1袋(100枚)
329
税込362
注文コードが変更になりました
64598758VCF-03-100M01659193VCF-03-100MVCF-03-100M V60用 ペーパーフィルター(袋入) HARIO 01659193V60用 ペーパーフィルター(袋入)HARIO1袋(100枚)
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする