ペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚

ペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚 - HARIOペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚 - HARIOペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚 - HARIOペガサスコーヒーペーパーフィルター 100枚 - HARIO

ペガサスドリッパーに合わせた台形ペーパー。
コーヒードリップを始めたい方にお勧めのペガサスシリーズのペーパーフィルターです

材質内容量1個(1袋×100枚)
注意
※このペーパーはペガサスドリッパー用のペーパーフィルターです。ドリッパーのサイズとペーパーのサイズをご確認のうえご使用ください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
容量
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64598828PEF-01-100M230×130×35ブラウン1-2杯用751-2杯用
250
199
219(税込)
当日出荷
64598846PEF-01-100W230×130×35ホワイト1-2杯用751-2杯用
250
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
64598864PEF-02-100M240×155×35ブラウン2-4杯用1102-4杯用
300
249
274(税込)
当日出荷
64598907PEF-03-100M280×170×35ブラウン4-7杯用1714-7杯用
350
329
362(税込)
当日出荷
64598889PEF-02-100W240×155×35ホワイト2-4杯用1102-4杯用
300
249
274(税込)
欠品中
返品不可
64598925PEF-03-100W280×170×35ホワイト4-7杯用1714-7杯用
350
329
362(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする