曜日別特売

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド)

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・レインシールド) - シンエイ[店舗什器・備品]

使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。アクリル表面カバーにシーリングテープが付いているのでアクリル内に雨水が侵入しにくい仕様です。

用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に仕様屋外用材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル、背板:アルミ複合版厚さ(mm)23内容量1枚
注意
※シーリングテープによってアクリル内に雨水の侵入が軽減されますが完全防水ではありません。また、結露も発生する場合もあるのでポスターは耐水性のある物を使用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576699PG32R-C-B1LSKY7884.9けやきB11090
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576708PG32R-C-B1LSSR7884.9白木B11090
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576735PG32R-C-B1LSAG7884.9シルバーB11090
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576744PG32R-C-B1LSBG7884.9ブラックB11090
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576760PG32R-C-B1LSWG7884.9ホワイトB11090
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576769PG32R-C-B1LSBRG7884.9ブロンズB11090
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576796PG32R-C-A3LSKY3571.3けやきA3480
13,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576805PG32R-C-A3LSSR3571.3白木A3480
13,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576839PG32R-C-A3LSAG3571.3シルバーA3480
12,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576848PG32R-C-A3LSBG3571.3ブラックA3480
12,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576857PG32R-C-A3LSWG3571.3ホワイトA3480
12,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576866PG32R-C-A3LSBRG3571.3ブロンズA3480
12,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576900PG32R-C-B2LSAG5752.8シルバーB2788
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576909PG32R-C-B2LSBG5752.8ブラックB2788
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576918PG32R-C-B2LSWG5752.8ホワイトB2788
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576927PG32R-C-B2LSBRG5752.8ブロンズB2788
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576954PG32R-C-B2LSKY5752.8けやきB2788
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576970PG32R-C-B2LSSR5752.8白木B2788
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576997PG32R-C-A1LSKY6543.5けやきA1901
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577006PG32R-C-A1LSSR6543.5白木A1901
25,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577040PG32R-C-A1LSAG6543.5シルバーA1901
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577049PG32R-C-A1LSBG6543.5ブラックA1901
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577058PG32R-C-A1LSWG6543.5ホワイトA1901
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577067PG32R-C-A1LSBRG6543.5ブロンズA1901
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577094PG32R-C-A2LSKY4802.1けやきA2654
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577110PG32R-C-A2LSSR4802.1白木A2654
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577137PG32R-C-A2LSAG4802.1シルバーA2654
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577146PG32R-C-A2LSBG4802.1ブラックA2654
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577155PG32R-C-A2LSWG4802.1ホワイトA2654
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577164PG32R-C-A2LSBRG4802.1ブロンズA2654
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577198PG32R-C-B3LSKY4241.7けやきB3575
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577207PG32R-C-B3LSSR4241.7白木B3575
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577234PG32R-C-B3LSAG4241.7シルバーB3575
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577250PG32R-C-B3LSBG4241.7ブラックB3575
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577259PG32R-C-B3LSWG4241.7ホワイトB3575
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64577268PG32R-C-B3LSBRG4241.7ブロンズB3575
14,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする