曜日別特売

可動式メタルバリケード

可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品可動式メタルバリケード - セーフラン安全用品
用途短期の工事現場や車庫前のバリケードなどに。仕様キャスターストッパー付き。連結用フックで複数台連結でのご使用も可能です。材質スチール+アルミ質量(kg)約6.5車輪径(Φmm)50高さ(mm)1020(車輪を含む)寸法(m)展開時2.5寸法(cm)収納時25内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※伸縮式となっていますので、開閉時に手を挟まないようにご注意ください。<rb>
※足部分はお客様により簡単な組立が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576665J2635-RW赤/白
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64576674J2635-YB黄/黒
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする