セーフラン安全用品
コーナークッション
用途
工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
材質
PVC+発泡PE
厚さ(mm)
約5
本体質量(g)
約50
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576656
J2629-GW
緑x白(白色部のみ反射)
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
17755949
J2629-BW
青×白(白色部のみ反射)
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください