伊藤忠リーテイルリンク
伸縮包帯
ラテックスフリー、蛍光増泊剤フリーの伸縮包帯
肌触りが良く、通気性に優れています
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(m)
9
包帯種類
伸縮包帯
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595258
SBH-002
7.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64595276
SBH-003
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64595240
SBH-001
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください