伊藤忠リーテイルリンク
検査検診用ニトリル手袋
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。
医療・介護に。
材質
ニトリルゴム
全長(mm)
230
色
バイオレット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595337
KK-229062
1箱(250枚)
XS
7.4
16
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64595355
KK-229063
1箱(250枚)
S
7.7
17
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64595380
KK-229064
1箱(250枚)
M
7.9
19
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64595398
KK-229065
1箱(250枚)
L
8.3
22
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64595416
KK-226599
1箱(100枚)
XS
7.4
16
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64595434
KK-226600
1箱(100枚)
S
7.7
17
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64595459
KK-226601
1箱(100枚)
M
7.9
19
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64595477
KK-226602
1箱(100枚)
L
8.3
22
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください