伊藤忠リーテイルリンク
アイソレーションガウン PEコーティング
表面にPEコーティングを施し防御力を強化した、衛生的な使い捨てガウン。
衛生管理や衣服の汚れ防止に
材質
ポリプロピレン不織布 、ポリエチレン
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
120
目付(g/m
2
)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
64595215
KGI-001
1箱(10着)
ブルー
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
64594978
KGI-002
1袋(10着)
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください