小杉善
【ホテルタイプ】Nカラーフェイスタオル2枚組
ホテルで使用されているような風合いのタオルをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。来客用のタオルとしても便利。ホテルタイプ フィールカラーフェイスタオル2枚組の後継品です。
材質
綿100%
入数(枚)
2
寸法(cm)
34×80
質量(g/枚)
100
内容量
1組(2枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600727
ZG-32024-21AP
アーモンドピンク
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600745
ZG-32024-22IB
アイスブルー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600770
ZG-32024-23SI
シルクアイボリー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600788
ZG-32024-24CG
クールグレージュ
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600797
ZG-32024-25SB
スイートブラウン
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
64600815
ZG-32024-26PP
ピオニーピンク
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600840
ZG-32024-27MB
モーニングブルー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600858
ZG-32024-28HB
ハニーベージュ
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600876
ZG-32024-29LP
ラベンダーパープル
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
64600885
ZG-32024-210HG
ヒスイグリーン
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください