曜日別特売

KRUD-VIP 真空断熱材(国産)

KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業KRUD-VIP 真空断熱材(国産) - 関東冷熱工業

断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル

用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ熱伝導率(W/mk)0.005RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※落下注意、衝撃注意、穴あけ禁止、加工禁止、使用温度外での使用…製品が膨張いたします(使用不可)。納品時にはカッターなど鋭利なもので開梱しないでください。ご使用の際は他の断熱材と同様の使用方法にてお願いいたします(面材と面材の間に挟むなど隙間や間に入れる用途です)。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64597498IMD06-48505004806390
18,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597595IMD75-48505004807.5465
19,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597604IMD12-485050048012675
21,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597620IMD15-485050048015815
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597629IMD06-48969604806765
24,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597638IMD75-48969604807.5860
24,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597656IMD12-4896960480121260
28,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597674IMD15-4896960480151550
29,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597699IMD06-26505002606215
16,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597717IMD75-26505002607.5265
17,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597744IMD12-265050026012375
18,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597769IMD15-265050026015470
19,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597787IMD06-1424240140665
14,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597805IMD75-14242401407.575
15,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597830IMD12-142424014012110
16,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597909IMD15-142424014015130
17,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする