クリアライト工業
アスキャッチAC アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
用途
アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
仕様
放散等級:F☆☆☆☆
種別
アスキャッチAC
pH
7.0~9.0
主成分
樹脂エマルジョン
比重
1.0~1.1
外観
乳白色液体
入数
1缶(15kg)
内容量
1缶(15kg)
注意
※注意!充分に撹拌してからご使用ください。
※湿度の高い作業室内や結露面では、たれや粘着不良を起こします。
※吹付け、乾燥作業は換気を良くして行ってください。
※保存する場合5℃以下にならないように管理してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576647
J2640
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません