ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。
忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253最高吐出圧(MPa)0.35電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム35秒RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500内容量1台