曜日別特売

スチームクリーナー SC 2 EasyFix W

スチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix W - ケルヒャー

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。
スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。
ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。
もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。
家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。

用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ加熱能力(W)1500付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260最高吐出圧(MPa)0.32電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム6.5分RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高吐出圧(MPa)
加熱能力(W)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645760081.512-611.01(ボイラー)0.3215002.9(アクセサリーを含まない)
23,880
26,268(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャースチームクリーナー 続けて使えるSC 4 EasyFix SC 2 vs SC 4
ケルヒャースチームクリーナーとは?製品説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする