マルチクリーナー OC 3 フォルダブル

マルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブル - ケルヒャー

準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。
お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。
外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。
コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。

用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)タンク容量(L)8圧力低圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271ホース長さ(m)1.8機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガンバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15最大吐出水量(L/min)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645759901.599-302.0
19,880
21,868(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

OC 3 Foldable で簡単ヘ?ランタ?掃除
OC 3 Foldable
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする