曜日別特売

ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White

ウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 1 White - ケルヒャー

窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。
フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。
これまでのように雑巾を洗ったり絞ったりすることなく、手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。

用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室付属品充電アダプター/マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル/窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)電源(V)100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×250×275本体質量(kg)0.5清掃幅(集塵幅)(mm)250バッテリーリチウムイオンバッテリータンク容量(mL)100充電時間(分)150ヘッド幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)70(窓ガラス約23枚分)稼働時間(分)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645759561.633-613.0
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウォーターバキューム クリーナーWV 1 W?
いろいろ使える!ケルヒャー窓用バキュームクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする