ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition

ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャーウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition - ケルヒャー

窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。
フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。
手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。

用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)電源(V)100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320本体質量(kg)0.6清掃幅(集塵幅)(mm)280機能交換可能なワイパーヘッドタンク容量(mL)100充電時間(分)230ヘッド幅(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応最大面積(m2)105(窓35枚分)稼働時間(分)35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645759651.633-658.0
12,880
14,168(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

いろいろ使える!ケルヒャー窓用バキュームクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする