阪口製作所
酸素制御パネル用調整器
制御パネル用の調整器です。
仕様
●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
1.1
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
適合ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気
標準流量(m
3
/h)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576166
STR-OX
¥
34,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください