阪口製作所
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様
●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
1.8
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
適合ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576130
SG-3KS
¥
27,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください