阪口製作所
MAGガス調整器
MAGガス用の調整器です。
付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様
●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)
2.7
適合ガス
MAG
低圧圧力計(MPa)
ブルトン管式流量計
標準流量(m
3
/h)
3~20
内容量
1台
注意
※標準流量は使用率60%(10分間周期)での流量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576218
R-8LS
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください