阪口製作所
酸素調整器 圧接用 関東式
圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様
●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
2.6
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
適合ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576148
R-75K-OX
¥
36,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください