曜日別特売

集合装置用大流量調整器

集合装置用大流量調整器 - 阪口製作所集合装置用大流量調整器 - 阪口製作所集合装置用大流量調整器 - 阪口製作所集合装置用大流量調整器 - 阪口製作所集合装置用大流量調整器 - 阪口製作所集合装置用大流量調整器 - 阪口製作所

集合装置用の大流量調整器です。

内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
標準流量(m3/h)
高圧圧力計(MPa)
低圧圧力計(MPa)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576227R-80-Ⅰ酸素170252.54.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576236R-80-Ⅰ窒素170252.54.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576245R-80-Ⅰ炭酸ガス170252.54.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576254R-80-Ⅰアルゴン170252.54.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576270R-80-Ⅱアセチレン402.50.24.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576279R-80-Ⅱプロパン402.50.24.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576288R-100-Ⅰ酸素170252.55.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576297R-100-Ⅰ窒素170252.55.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576306R-100-Ⅰ炭酸ガス170252.55.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576315R-100-Ⅰアルゴン170252.55.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576324R-100-Ⅱアセチレン402.50.25.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576340R-100-Ⅱプロパン402.50.25.3
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576349R-100PーⅠ酸素170252.53.5
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576358R-100PーⅠ窒素170252.53.5
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576367R-100PーⅠ炭酸ガス170252.53.5
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576376R-100PーⅠアルゴン170252.53.5
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576385R-100PーⅡアセチレン402.50.23.5
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
64576394R-100PーⅡプロパン402.50.23.5
77,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする