曜日別特売

炭酸ガス調整器 100L/min用

炭酸ガス調整器 100L/min用 - 阪口製作所炭酸ガス調整器 100L/min用 - 阪口製作所炭酸ガス調整器 100L/min用 - 阪口製作所

100L/min用の炭酸ガス調整器です。
付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。

仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100内容量1台
注意
※流量計はOUT式となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576209R-8 100
123,700
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする