阪口製作所
炭酸ガス調整器 50L/min用
50L/min用の炭酸ガス調整器です。
付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様
●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)
2.8
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.5
適合ガス
CO2
低圧圧力計(MPa)
1
標準流量(m
3
/h)
50
内容量
1台
注意
※流量計はOUT式となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576200
R-8 50
¥
54,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください