阪口製作所
アセチレン調整器 圧接用
圧接用のアセチレン調整器です。
仕様
●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2.3
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
適合ガス
アセチレン
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m
3
/h)
8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576157
R-75-AC
¥
36,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください