曜日別特売

アセチレン制御パネル用調整器

アセチレン制御パネル用調整器 - 阪口製作所

制御パネル用の調整器です。

仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576175STR-AC
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする