阪口製作所
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様
●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ
質量(kg)
1.9
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
適合ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576114
SG-3S
¥
27,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください