曜日別特売

単管パイプ

単管パイプ - ゲート工業単管パイプ - ゲート工業

従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。

用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。外径(Φmm)48.6材質厚さ(mm)1.8規格STK700メッキ溶融亜鉛めっき内容量1セット
注意
納品先が法人名義の屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります
※荷下ろしの際、手降ろし不可。フォークリフトが必要です。事前にご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(m)
厚さ(mm)
質量(kg/本)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6457569418tkn-10b-5048.611.82.0850
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457571018tkn-10b-10048.611.82.08100
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457573718tkn-15b-5048.61.51.83.1250
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457574618tkn-15b-10048.61.51.83.12100
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457578018tkn-20b-5048.621.84.1650
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457578918tkn-20b-10048.621.84.16100
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457581618tkn-25b-5048.62.51.85.250
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457582518tkn-25b-10048.62.51.85.2100
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457585918tkn-30b-5048.631.86.2450
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457586818tkn-30b-10048.631.86.24100
オープン
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457589518tkn-40b-5048.641.88.3250
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457590418tkn-40b-10048.641.88.32100
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457592018tkn-40b-15048.641.88.32150
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457571918tkn-10b-15048.611.82.08150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457572818tkn-10b-20048.611.82.08200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457575518tkn-15b-15048.61.51.83.12150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457576418tkn-15b-20048.61.51.83.12200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457579818tkn-20b-15048.621.84.16150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457580718tkn-20b-20048.621.84.16200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457583418tkn-25b-15048.62.51.85.2150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457585018tkn-25b-20048.62.51.85.2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457587718tkn-30b-15048.631.86.24150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457588618tkn-30b-20048.631.86.24200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6457592918tkn-40b-20048.641.88.32200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする