リン酸鉄採用のJackeryポータブル電源600Plusと折り畳み可能な100Wのミニソーラーパネルのセット。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)300×219×197、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約7.3、(ソーラーパネル)約3.2温度範囲(℃)(ポータブル電源本体)ー10~45、(ソーラーパネル)ー20~65定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3内容量1セット