専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini

専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini - Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini - Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini - Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini - Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini - Jackery(ジャクリ)専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini - Jackery(ジャクリ)

Jackeryソーラーパネルmini40。
小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。

仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5%セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68動作温度範囲(℃)-20~65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698788JS-40A
オープン
16,273
17,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする