Northern country
トレッキンググローブ(厚手)
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。
手のひら側には滑り止め付き。
秋冬向けの厚手タイプ。
タッチパネル対応。
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
タイプ
UNISEX
入数(双)
1
機能
ストレッチ性・タッチパネル対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698517
TR4003
S
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64698526
TR4003
M
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64698535
TR4003
L
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64698544
TR4003
XS
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください