Northern country
トレッキンググローブ
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。
手のひら側には滑り止め付き。
メッシュ生地使用の薄手タイプ。
タッチパネル対応。
材質
手の平:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ナイロン・ポリエステル
色
ブラック
タイプ
UNISEX
入数(双)
1
機能
ストレッチ性・メッシュ・タッチパネル対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64698474
TR4002
S
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64698490
TR4002
M
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64698499
TR4002
L
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64698508
TR4002
XS
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください