曜日別特売

BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ

BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT パワーストレッチEVO ショートスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋

耐久繊維コーデュラ[[R上]]使用で、高い摩耗強度を誇ります。

用途一般作業やスポーツなどに。材質ナイロン85%・ポリウレタン15%ブラック機能接触冷感、吸汗速乾内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64701028JW-728-BK-S628-9394S80-88155-165
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
64701037JW-728-BK-M610-2734M88~96165~175
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
64701055JW-728-BK-LL610-2735LL104~112175~185
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
64701064JW-728-BK-3L628-94103L108-116175-185
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
64701046JW-728-BK-L610-2738L96~104175~185
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする