曜日別特売

バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)

バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキバリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) - モトユキ

折れにくく摩耗に強い。
釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。

用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64703119CK-159121セット(5本)150×19×1.351505本
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
64703128CK-209121セット(5本)200×19×1.352005本
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
64703137CK-259121セット(5本)250×19×1.352505本
7,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
64703146CK-309121セット(5本)300×19×1.353005本
8,100
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
64703155CK-20912-50PCS1セット(50本)200×19×1.3520050本
62,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
64703164CK-25912-50PCS1セット(50本)250×19×1.3525050本
67,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 超厚物向きセーバーソーブレード バリギレ CKシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする