バートル
フリーザーベスト&アイスパックセット
夏場の体をクールに包み込みます。
仕様
アイスパック収納ポケット:3か所
セット内容
フリーザーベスト×1、アイスパック×3
色
ブラック
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64701326
AC350S-35-F
416-5387
F
80~100
34
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
64701335
AC350S-35-XL
539-6917
XL
100~120
36
¥
5,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください