曜日別特売

アイセル5 Sベージュ

アイセル5 Sベージュ - JEJアステージ

密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。
フタお弁当の保冷にピッタリサイズ
350mL缶:6本
フタの脱着可能

トラスコ品番616-8201材質本体・フタ:ポリプロピレン幅(mm)219サンドベージュ高さ(mm)204奥行(mm)290容量(L)5外寸法・高さ(mm)204収納の目安PETボトル500mL4本外寸法・奥行(mm)219外寸法・間口(mm)290有効内寸法・間口(mm)217有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)161内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702139ISL-5SB
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする